自動車用コネクタ 21極 車載用ヘッダ

自動車用コネクタ 21極 車載用ヘッダ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●タイプ:車載用ヘッダ●行数:3●シリーズ:AMP MCP●結線方法:はんだ●コード番号:217-5520 アズワン品番65-7503-82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66401380 966140-6
2,370
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする