曜日別特売
T2M-125-01-L-D-SM-WT 基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC 66403184

基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
66403184
品番
T2M-125-01-L-D-SM-WT
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5907
アズワン品番
65-7693-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする