靴底・台車用粘着マット(ウレタン) EA997REシリーズ
使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。
使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きで
仕様●サイズ(mm):895×450●厚み(mm):3●耐荷重:~100kg程度●材質:ポリウレタン●色:ブルーグリーン
アズワン品番65-9342-64
内容量1枚
使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。
使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きで