コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入)

コロカット1・2 突切り加工用チップ(320)1セット(10個入) サンドビック

突切り加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):18.8●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●加工形態:Roughing●勝手:右●チップサイズ:G●la:3●re:0.3●最大切り込み:18.8●原産国:スウェーデン●コード番号:173-4199 アズワン品番65-8219-09 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66405354 R123G203000503CR
34,500
34,480
37,928 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする