押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1袋 2個入

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST 1袋 2個入 BULGIN

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:7.1mm●定格電圧:250V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8281 アズワン品番65-7842-63 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66405948 T0918SOAAG
1,550
1,498
1,648 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする