基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 2個入

基板接続用ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です

仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3610 アズワン品番65-7534-77 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66407278 690357101872
480
479
527 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする