曜日別特売

DCモーターシーリングファン ASNシリーズ

DCモーターシーリングファン ASNシリーズ - TAIKO DENKI

振動が少なく静かなDCモーターで、寝室などの音の気になるシチュエーションにも最適なシーリングファン。
高い省エネ性能とサーキュレーション効果を実現します。
延長パイプ(別売り)をご利用いただく事で斜径天井への取付も可能(※斜径天井の角度については天井高

仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ390●質量(kg):5.1●回転切替:有(正逆)●風量切替:有(3段階)●材質/塗装:銅板・鋼管/白塗装、プラスチック/白●リモコン:有●高速回転時ファン:7.2W(50/60Hz)アズワン品番65-3657-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66407689ASN-016
24,800
23,900
26,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする