コロミル425 フライス加工用チップ(170)1セット(10個入) 425N1707EKLW12シリーズ
高精度で信頼性の高い調整システムです。
鋳鉄の仕上げ正面フライス加工用。
仕様●コロミル425用チップです。●8コーナ仕様です。●BS:10.4●W1:7.5●LE:2.1●S:10●KCH:14°●CHW:0.4●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-3036
アズワン品番65-8140-89
内容量1セット(10個)
高精度で信頼性の高い調整システムです。
鋳鉄の仕上げ正面フライス加工用。