タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム

タイミングベルト 幅 76mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibelt

OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。

仕様●長さ:2032mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1035 アズワン品番65-7883-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66416457 800 H 300
36,500
35,980
39,578 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする