フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ EA997LEシリーズ

フロアハッチ(充填用/ボルト固定式施錠タイプ EA997LEシリーズ エスコ

確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。
施錠タイプはロックボルトの頭部が特殊な形状になっています。
イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。
軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
蓋開閉時に化粧キャップ

仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.5kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-04 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66418207 EA997LE-43
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする