トリームリムーバー mini

トリームリムーバー mini SMT

用途ダッシュボード上の内張りはずしや小さなパネル剥がしなど、狭い場所や小さなパーツの取り外しに 材質クロムモリブデン 幅(mm)13.6 厚さ(mm)2.2~3.6 全長(mm)130 質量(g)約37 内容量1本
注意
※他の用途には使用しないでください。
※両先端が薄く、折れや曲がり変形、破損しやすい為、無理な力を入れずにご使用ください。
※めくれやひび割れ等がある状態で使用されると、トリムを傷つける可能性があります。使用前に確認し、異常があった場合には直ちにご使用と中止してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66179839 SR-01
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66179839 SR-01 66264094 STR-MINI STR-MINI トリムリムーバーミニ SMT 66264094 トリムリムーバーミニ SMT 1本 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする