DIN レール端子台 スクリュー UBAL 240 BKシリーズ 310A 1袋 5個入

DIN レール端子台 スクリュー UBAL 240 BKシリーズ 310A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル

仕様●色:黒●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 240 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4328 アズワン品番65-7619-23 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66422967 1086508
48,900
47,980
52,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする