ピンヘッダ ピンソケット 1列 ストレート 2.54mm 16極 スルーホール 1袋 5個入

ピンヘッダ ピンソケット 1列 ストレート 2.54mm 16極 スルーホール 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

SIPソケット
TE Connectivity Diplomate SIPソケットのコンタクト部分は、金めっき又はスズめっきです。

仕様●極数:16●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●方向:ストレート●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ハウジング材質:PET●定格電流:1A●寸法:40.64 x 4.4 x 2.54mm●深さ:2.54mm●長さ:40.64mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●幅:4.4mm●コード番号:681-1326 アズワン品番65-7786-59 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66423938 1-1814655-1
2,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする