チップ 110 3005 1セット 10個入

チップ 110 3005 1セット 10個入 サンドビック

サンドビック製チップ(110)3005

仕様●入数:10個●サンドビック チップ COAT●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:580-3632 アズワン品番65-8272-25 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66425259 WNMG080408WM
19,900
19,880
21,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする