丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13
Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 13 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材
仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:13●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9328
アズワン品番65-7603-39
内容量1個