コロマントUドリル用チップ 360 1020 1セット 10個入

コロマントUドリル用チップ 360 1020 1セット 10個入 サンドビック

コロマントUドリル用チップです。
刃先強化タイプです。
あらゆる被削材の穴あけ加工用。
加工剛性がなく、チップ欠損が発生しやすい場合に。

仕様●チップサイズ:06●l:6.14●iC:9.52●s:3.97●re:0.8●サンドビック コロマントUドリル用チップ 1020 COAT●原産国:スウェーデン●コード番号:133-4409 アズワン品番65-8268-62 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66431297 WCMX06T308T53
21,200
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする