結束バンド 301mm x 4.8 mm ナイロン 66 1袋 100個入

結束バンド 301mm x 4.8 mm ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(タイトン)

メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造工程と独自の材料配合により、耐腐食性に優れた卓越した性能を発揮します。このため、非常に湿気の多い環境であっても最適な製品となっています。さらに、ポ

仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTS●引張強度:150N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6378 アズワン品番65-7463-37 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66431419 111-01401 MCTS300-PA66MP+-YE
33,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする