曜日別特売

取り付けブラケット MSシリーズ

取り付けブラケット MSシリーズ - Festo

Festo モジュールコネクタは MS シリーズを使用し、設計の爆発性とサイズは 6 です。コネクタにアルミニウムダイキャスト材を使用し、中程度の腐食ストレスが 2 つあります。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 76 g です

仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:ブラケット●コード番号:202-1882アズワン品番65-8025-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66432889MS6-WP-EX
5,400
5,398
5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年9月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする