基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入

基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

Samtec TFM シリーズヘッダは、80 ピンコンタクトを備えた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2736 アズワン品番65-7736-86 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66434429 TFM-140-02-L-D-A
17,900
16,980
18,678 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする