コロミル360 フライス加工用チップ(350)1セット 360Rシリーズ

コロミル360 フライス加工用チップ(350)1セット 360Rシリーズ サンドビック

重切削用60°フライスカッター用チップです。
高送りが可能で生産性が高いです。
重正面フライス加工用。
断続加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:19●iC:19●s:6.35●最大切り込み:13●la:15●bs:2.2●原産国:スウェーデン●コード番号:359-4548 アズワン品番65-8139-51 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66441176 360R1906MMH
41,400
41,380
45,518 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする