基板接続用ピンヘッダ 210極 1.27mm 2列 1セット 550個入

基板接続用ピンヘッダ 210極 1.27mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0

仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:210●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8115 アズワン品番65-7609-03 内容量1セット(550個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66441779 FTSH-105-01-L-DV-K-FR
173,000
169,800
186,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする