曜日別特売
FTSH-105-01-L-DV-K-FR 基板接続用ピンヘッダ 210極 1.27mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC 66441779

基板接続用ピンヘッダ 210極 1.27mm 2列 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(550個)
注文コード
66441779
品番
FTSH-105-01-L-DV-K-FR
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0

仕様
●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:210●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8115
アズワン品番
65-7609-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする