アズワン アズワンの 介護用品 アズワンの その他介護用品 シェフレラ(フェイクグリーン 人工樹木) 61-806-82シリーズ シェフレラ(フェイクグリーン 人工樹木) 61-806-82シリーズ 注文コード 66443118 注文コード 66443118 注文コード 66443118 注文コード 66443118 お手入れ不要。 手軽に空間演出いただけます。 仕様●素材:葉・幹/ポリエチレン、鉢/プラスチック●サイズ:W60×D60×H100cm●鉢:直径18.5×H14cm●重量:4kg アズワン品番65-9345-86 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-806-82-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66443118 61-806-82-1 ¥14,800 ¥14,700 ¥14,700 ¥16,170 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 介護用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 会話AIロボット Romi Lacatanモデル ナチュラルホワイト MIXI 税込¥98,780 ¥89,800 バスケットへ うららかGPSウォーク 片足 ブラック 右3L TRAIL(トレイル) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ うららかGPSウォークS 片足 ワイン 右L TRAIL(トレイル) 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ うららかGPSウォークZ 片足 茶 右3L TRAIL(トレイル) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 携帯助聴器 ボイスモニター mimitomo ネックストラップ付き ミミトモ EAST 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 光るステッキ ブラック HA-ZNGZ001 幅152×奥行30×高さ615 CRECOTE 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ 完全ワイヤレス集音器 通話・音楽対応 オーム電機 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ あったかいご あたまとからだの全身あわシャンプー アルボース 税込¥1,099~ ¥999~ あんしん3層スムース防水シーツ(4隅ゴム付) 丸田シャツ 税込¥2,858 ¥2,598 あんしん防水マルチシーツ 丸田シャツ 税込¥3,958 ¥3,598 あんしん3層スムース防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,308 ¥2,098 あんしん綿パイル防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,528 ¥2,298 あんしん耐久デニム防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,858 ¥2,598 あんしんスムース防水シーツ(BOXタイプ) 丸田シャツ 税込¥3,958 ¥3,598 パワフル消臭ストロング 花王 税込¥989~ ¥899~ 肌ケア アクティ 長時間パンツ L-LL28枚 アズワン 税込¥3,980 ¥3,618 バスケットへ 肌ケア アクティ うす型パンツ L-LL32枚 アズワン 税込¥3,980 ¥3,618 バスケットへ 肌ケア アクティ うす型パンツ M-L36枚 アズワン 税込¥3,980 ¥3,618 バスケットへ 歯間クリアブラシ 1セット 4本入 Panasonic(パナソニック) 税込¥1,780 ¥1,618 バスケットへ 舌クリーナー マスカット 20個入 KJC 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品その他介護用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「介護用品」にはこんなカテゴリがあります 紙おむつ・排泄関連 衣服関連 歩行関連 車イス リハビリ・生活補助 アシストスーツ 食事関連 ベッド関連 口腔ケア 入浴関連 その他介護用品 シェアする マイページ 最近見た商品