基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、28 種類のコンタクトで、定格電流 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9215
アズワン品番65-7608-59
内容量1個
商品豆知識