曜日別特売
SSW-114-01-S-D 基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC 66446128

基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66446128
品番
SSW-114-01-S-D
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、28 種類のコンタクトで、定格電流 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力

仕様
●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9215
アズワン品番
65-7608-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする