自動車用コネクタ 21極 車載用ヘッダ 1箱 140個入

自動車用コネクタ 21極 車載用ヘッダ 1箱 140個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity AMP MCP コネクタシステム / 車載用ヘッダは、21 極、3.5 mm ピッチ( 3 列)、水平基板実装を備えています。AMP MCP ヘッダーは、636 個のキャビティを備えた角形コネクタです。 AMP MCP 2.8 及び 1.5K のコンタクト、ca に対応していますコネクタ及びコン

仕様●タイプ:車載用ヘッダ●行数:3●シリーズ:AMP MCP●結線方法:はんだ●コード番号:217-5519アズワン品番65-7506-18内容量1箱(140個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446338966140-6
213,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする