リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ

リングジョイント(両口ロックナット付) EA426ASシリーズ エスコ

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。
専用工具を使わずに接続が可能です。

仕様●銅管外径:6.35mm●使用温度範囲:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●使用圧力:3.45MPa以下●重量(g):72●六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):17●ロックナット六角対辺(mm):17●(約)全長(mm):52●材質:C3604BD●両口ロックナット付 アズワン品番65-9254-28 内容量1個
関連資料: 図面(0.04MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66447239 EA426AS-2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする