ピットナル3 EKB130シリーズ

ピットナル3 EKB130シリーズ EVERNEW(エバニュー)

2音切り替え式の電子笛
A音B音で使い分け

仕様●赤:100、青:700●長さ13cm×幅3.6cm×高さ3.6cm●重量:80g(電池含)●材質:ABS樹脂●音量:120dB(スピーカーより10cmの距離にて計測)●2音切替式●使用電源:単4乾電池2本●ストラップ・単4乾電池2本付●防犯・防災・警告用としてもご利用いただけます●台湾製 アズワン品番65-9687-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66448027 EKB130
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする