AMPHENOL AMPHENOLの 電気材料 AMPHENOLの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ AMPHENOLの 絶縁キャップ ICC コネクタ端子 圧着端子 オス Minitek 1.80シリーズ 1セット 100個入 ICC コネクタ端子 圧着端子 オス Minitek 1.80シリーズ 1セット 100個入 注文コード 66452367 仕様●入数:1テープ(100個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ケーブル●シリーズ:Minitek 1.80●コード番号:219-0018 アズワン品番65-7541-75 内容量1セット(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10153126-4T2LF 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66452367 10153126-4T2LF ¥1,640 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電気材料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コネクトスリーブ DF/DS-P/DFシリーズ 品川商工 税込¥3,298~ ¥2,998~ バインディングポスト はくでん 税込¥362 ¥329 セーフティターミナル 4mm はくでん 税込¥318 ¥289 丸型端子(R型) オーム電機 税込¥252~ ¥229~ ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機 税込¥373 ¥339 バスケットへ ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機 税込¥208~ ¥189~ 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機 税込¥252 ¥229 バスケットへ バナナプラグ 保護カバー付き はくでん 税込¥824 ¥749 バナナプラグ メス型 はくでん 税込¥637 ¥579 バスケットへ バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん 税込¥758 ¥689 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 税込¥505~ ¥459~ (22) バナナプラグ 連結可能タイプ はくでん 税込¥857 ¥779 バスケットへ コンベックス 黒 芝軽粗材 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ コンベックス 表示用タイプ 芝軽粗材 税込¥725 ¥659 バスケットへ シリコンガラスチューブ LINKMAN 税込¥395 ¥359 バスケットへ フッ素バンド 芝軽粗材 税込¥3,958~ ¥3,598~ コードベルト 芝軽粗材 税込¥241 ¥219 バスケットへ コンベックスマウント 芝軽粗材 税込¥1,868~ ¥1,698~ 穴防気カバー(電線はずし穴用、フル端子穴用) Panasonic(パナソニック) 税込¥296 ¥269 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料電気材料圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ絶縁キャップ標準絶縁キャップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります 標準絶縁キャップ 丸端子用ネジ止め用絶縁キャップ シェアする マイページ 最近見た商品