pSocket module 2 pole

pSocket module 2 pole AMPHENOL

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8620 アズワン品番65-7541-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66453286 C146 10B002 601 15
2,180
2,098
2,308 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする