プラグ式I/Oコネクタ

プラグ式I/Oコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリ
TE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製

仕様●タイプ:コネクタ、ケージ、ヒートシンク●ポート数:1●極数:1●ハウジング材質:ステンレス鋼●結線方法:押し込みタイプ●シリーズ:QSFP-DD●コード番号:197-3395 アズワン品番65-7685-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66453855 2342933-1
4,160
4,098
4,508 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする