曜日別特売

Crimp contact 1袋 100個入

Crimp contact 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact CK シリーズメスロール圧着コンタクトは、直径 1.6 mm です。コンタクトは Cu 合金製で、表面はニッケルめっき仕上げです。接続断面積:16 → 14 AWG 周囲温度(動作時):-40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製

仕様●シリーズ:6-ER-2, 50BU OIC AG, CK1●種類:ロール式端子●表面処理:コンタクト:ニッケル●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:207-1995アズワン品番65-7511-51内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664539071004366
10,200
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする