600角用フロアハッチ(充填用/把手式) EA997LEシリーズ

600角用フロアハッチ(充填用/把手式) EA997LEシリーズ アズワン

ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。

仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.6kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品 アズワン品番65-9342-13 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66458335 EA997LE-58
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする