基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 SAMTEC

仕様●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6648 アズワン品番65-7676-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66458439 FSH-110-04-L-RA-SL
980
959
1,055 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする