3.0kg コンクリート壁・樹脂モルタル
コンクリートの壁面を簡易に防水できる樹脂モルタル補修材。
刷毛で塗れるので簡単に施工できます。
塗装面や石膏面には使用できません。
つや無し
水を混ぜるだけで使える刷毛塗りタイプ
屋内外のコンクリート、モルタル、レンガなどの壁の簡易防水に
仕様●内容量:3kg●使用温度範囲:30℃●色:グレー●硬化時間(指触):20℃/約2時間 夏期(30℃)/約1時間 冬期(5℃)/約3時間●施工面積(2回塗りで約1mm厚):約2.3m2●配合比率(重量比):粉体/水=1/0.33~0.34●可使時間:40分●成分:ポルトランドセメント、骨材、樹脂●液性:アルカリ性
アズワン品番65-9313-08
危険物の類別非危険物
内容量1個
補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66461659 | EA934KB-35J | 70370809 | EA934KB-35J |
![]() |
防水樹脂モルタル | エスコ | 1個 | ¥3,400 税込¥3,740 | 注文コードが変更になりました |