DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRV/2シリーズ 1袋 50個入

DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRV/2シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact PRV ( Orange )ラッチは、すべてのプラグタイプで使用でき、寸法は 15.8 mm x 10 mm です。プラグハウジングの外側にはめ込み、プラグがスナップオンされると Terminal Block ハウジングにフックとして取り付けます 材質: PA-GFこの記事は、Phoenix Cont

仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRV/2●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6210 アズワン品番65-7737-83 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66463664 3041862
9,150
9,098
10,008 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする