5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ

5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN

仕様●定格電力:5W●抵抗値:0.5Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0438-25 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66464486 RWBS5-0.5ΩJ
190
189
208 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする