SAMTEC SAMTECの 制御機器 SAMTECの 電子部品(オンボード) SAMTECの 機構部品(電子部品) MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ MEC6 0.635mmピッチ 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 注文コード 66464845 仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●行数:1●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.4A●シリーズ:MEC6●コード番号:200-0400 アズワン品番65-7560-12 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MEC6-120-02-S-D-RA1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66464845 MEC6-120-02-S-D-RA1 ¥1,750 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品(電子部品) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity T分岐クランプ(ビス止型) 共立電機 税込¥3,738~ ¥3,398~ Type-A to A USBコネクタ AMPHENOL 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥362~ ¥329~ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥56 ¥51 バスケットへ Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティング 税込¥59,378~ ¥53,980~ アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテック 税込¥164 ¥149 バスケットへ アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥98 ¥89 バスケットへ AMP3コネクタ1pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタ2pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタ3pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOL 税込¥4,948~ ¥4,498~ SR189A ロードバイク/クロスバイク用 耐摩耗タイヤ SHINKO(シンコータイヤ) 税込¥3,188 ¥2,898 クロック用 スイープムーブメント 工具付き インテック 税込¥1,099 ¥999 クロック用 スイープムーブメント&針セット インテック 税込¥1,978 ¥1,798 クロック用 ハイトルク スイープムーブメント 工具付き インテック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品