ストロングペーパーウエス ホワイト 3枚かさね 345X330mm 50枚入パック

ストロングペーパーウエス ホワイト 3枚かさね 345X330mm 50枚入パック TRUSCO

強度のあるシートでタフに使用できます。
凹凸のあるエンボスが汚れを取りのぞきます。
各種工場で発生する多量の油汚れの拭き取りに。
より強度を必要とする拭き取り作業に。

仕様●シートサイズ(mm):345×330●ケース入数:50枚×18パック●色:ホワイト●3枚かさね。エンボス:エンボス加工●箱入数:18パック●材質/仕上:パルプ●原産国:日本●コード番号:363-2422 アズワン品番65-9734-91 内容量1パック(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66467295 SPW-20P
430
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする