バーピーリング用チップ 340 4325 1セット 5個入
鋼旋削第一推奨材種です。
連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
一般旋削鋼加工用。
荒加工用。
仕様●チップ形状:三角形●刃長(mm):13●厚さ(mm):9.525●コーナ半径(mm):5●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:バーピーリング●CVDコーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:579-7560
アズワン品番65-8260-25
内容量1セット(5個)