420ml シャーシー塗装剤
有機則規制外商品のため、安全に使用できます。
作業環境に配慮した水性タイプです。
自動車のシャーシーの保護に優れています。
- 仕様
- ●内容量:420mL●使用温度範囲:-30~130℃●色:黒●特長:水性エアゾール●材質:水溶性アクリル樹脂●乾燥時間:20~25分(指触乾燥時間)●粘度:74mPa・s●耐熱温度範囲:130℃●第4類 第二石油類(水溶性)
- 危険等級
- Ⅲ
- アズワン品番
- 65-9315-09
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の数量
- 420mL
- 危険物の性状
- 水溶性
- 内容量
- 1本
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ


























