丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13
Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:13 寸法( L x W x H ):18.03mm x 21.06mm x 21.06mm 重量:14
仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:13●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7560
アズワン品番65-7519-36
内容量1個