D-SUB コネクタ スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入
Phoenix Contact レバータイプ遮断 Terminal Block は、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-10 を採用しています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoen
仕様●色:青●適合電線サイズ:28→ 10 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 4-HEDI BU●コード番号:201-5938
アズワン品番65-7738-61
内容量1袋(50個)