日本理化学器械(NRK) 日本理化学器械(NRK)の 科学研究・開発用品 日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品 日本理化学器械(NRK)の 保存/デシケーター デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ デシパック ネオプレン製 DCPシリーズ 注文コード 66474119 仕様●※寸法mm:260●※シールの中心から●適合デシケーター 参考目皿径:Φ210●コード番号:648-260N アズワン品番65-8683-72 内容量1個 注意 ※寸法mm:260 ※シールの中心から お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DCP-260 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66474119 DCP-260 ¥1,500 ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 精密研磨用シリカスラリー AKD 税込¥5,058~ ¥4,598~ 上口デシケーター アズワン 税込¥24,178~ ¥21,980~ 放熱器(ヒートシンク) ノーブランド 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 放熱器(ヒートシンク) LSIクーラー 税込¥329~ ¥299~ 放熱器(ヒートシンク)TO-220用 LSIクーラー 税込¥197 ¥179 バスケットへ 放熱器 20x20x30mm 黒 GB 税込¥318 ¥289 バスケットへ 放熱器 23.5x16x30mm GB 税込¥208 ¥189 バスケットへ 放熱器 23x16x25mm 黒 GB 税込¥197 ¥179 バスケットへ 放熱器 47x17x25mm GB 税込¥318 ¥289 バスケットへ 放熱器 50x19x50mm GB 税込¥450 ¥409 バスケットへ ステンレス製試験管立て 三和化研工業 税込¥2,638~ ¥2,398~ (12) SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ フロンケミカル 税込¥32,978~ ¥29,980~ TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンワイ アズワン 税込¥747~ ¥679~ 試験管立て アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥281 ¥255 バスケットへ WAXFILM ワックスフィルム WF-600Mシリーズ ※食品衛生法適合 MMK SCIENTIFIC 税込¥2,638~ ¥2,398~ TEFEN PVDFタケノコ継手 ユニオンティー アズワン 税込¥703~ ¥639~ 1457799 アスコルビン酸試薬 100包入 東亜DKK 税込¥9,348~ ¥8,498~ 灰分測定用灰皿(丸型) マルミヤセラミックス 税込¥8,358~ ¥7,598~ ゲルベースシート フラットタイプ エクシール 税込¥8,798~ ¥7,998~ ピットクッション 強接着タイプ エクシール 税込¥5,718~ ¥5,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品保存/デシケーター乾燥剤(シリカゲル 等) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります デシケーター類 乾燥剤(シリカゲル 等) シェアする マイページ 最近見た商品