コロミル600 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 6001252シリーズ

コロミル600 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 6001252シリーズ サンドビック

ブレード加工における荒加工および中仕上げ加工用チップです。
チップの刃先交換のためにスクリューを取り外す必要がありません。
フライス加工用。

仕様●適用被削材:チタン合金●IC:12●S:5.2●PVD●研磨級●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9394 アズワン品番65-8143-12 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66474234 6001252EML
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする