パックカバー(エバポレーター用) 230シリーズ

パックカバー(エバポレーター用) 230シリーズ - 日本理化学器械(NRK)

エバポレーターパックは少ない試料を一度に8本濃縮することができ、取りはずしが容易で大変便利です。
エバポレーターカバーと合わせてご使用下さい。

仕様●部位:(A)パックカバーTS 29・試験管12mm用・外径90mm●コード番号:230-29090アズワン品番65-8675-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66476264230-29090
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする