コロミル600 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 6001045シリーズ
ブレード加工における荒加工および中仕上げ加工用チップです。
チップの刃先交換のためにスクリューを取り外す必要がありません。
フライス加工用。
仕様●適用被削材:チタン合金●IC:10●S:4.5●CVD●研磨級●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9387
アズワン品番65-8143-05
内容量1セット(10個)
ブレード加工における荒加工および中仕上げ加工用チップです。
チップの刃先交換のためにスクリューを取り外す必要がありません。
フライス加工用。