DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入

DINレール取付用端子アクセサリ ヒューズプラグ P-FUシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact P-FU 黒色、砂充填、G / 5 x 20 タイプヒューズプラグは、過負荷 / 短絡保護に使用でき、大型表面ラベリングオプションがあります。LED 電圧範囲は 30 V ac/dc → 60 V ac/dc、寸法は 6.2 mm x 28 mm です。ヒューズの両側の接点をテストします バイポーラエ

仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU●併用可能製品:端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:201-5804 アズワン品番65-7738-97 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66486676 3036823
26,000
25,980
28,578 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする