曜日別特売

HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock

HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock - IDEC(和泉電気)

The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force
The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actu

仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1661アズワン品番65-7798-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66487629HS1T-VD44ZSM-G
55,100
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする