高速充電リチウムポリマーモバイルバッテリー 20,000mAh、ブラック
Quick Charge3.0とPower Deliveryに対応し、入出力が可能で最大出力3AのType-Cポートを搭載した急速充電が可能なモバイルバッテリーです。
Type-Cを1ポートとUSBの2ポートを使用して、3台同時に充電ができます。スマートホンを約4回フル充電できます。
4つのLEDで、バ
- 仕様
- ●本体素材:ABS●本体サイズ:約13.7×7.2×2.6cm●本体重量:約367g●バッテリー:リチウムポリマー●容量:20,000mAh●入力:microUSB ポート:5V/2A、9V/2A●Type-C ポート(PD、QC3.0):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●出力:USB ポート(QC3.0):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●Type-C ポート(PD、QC3.0):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A●※3台同時出力 最大18Wの出力に対応●本機器への充電時間:約7~10時間●充電例:iPhone 11 / 11 Pro:4回以上、Galaxy S10:約4回●iPad mini 5:2回以上 ※メーカー試験結果に基づく目安●充電温度:0℃~+50℃●付属品:microUSB ケーブル(長さ約35cm)×1(ブラック)、●microUSB(メス)- Type-C(オス)変換アダプター×1(ブラック)●保護回路:過充電/過放電/過熱/過電流/短絡保護回路 内蔵●認証:CE/ FCC/PSE●※付属の変換アダプターはUSB PD(Power Delivery)に対応しておりません。●ご使用方法●※ご使用の機器に給電する前に、本製品の充電を行ってください。●<<本製品への充電>>●(1)本体の残量が少なくなったら、充電ケーブルを利用してmicroUSBポートまたはType-Cポードから本製品へ充電します。●(2)本製品へ充電が開始されると、電池残量インジケーターのLEDライトが白色に点滅します。●(3)満充電になると、電池残量インジケーターのLEDライトが白色に全点灯します。●<<外部機器への充電>>●(1)充電ケーブルを使用し、スマートフォンなどの外部機器へ接続すると充電が始まります。充電が始まらない場合は、電源ボタンを押してください。●(2)満充電になるか、ケーブルを外すと充電が終了します。●【ご注意】●※ケーブルは純正品を使用してください。スマートフォンなどの種類によっては、コネクタの仕様により使用できない場合もあります。●※LightningケーブルやACアダプターなどは付属していません。●LEDランプ残量表示●残量 1~ 25%:LED 白色1個点灯●○○●残量25~ 50%:LED 白色2個点灯●○●残量50~ 75%:LED 白色3個点灯●残量75~100%:LED 白色4個点灯●※PDまたはQCでの充電時には、スイッチに一番近いLED1個が緑色に点灯します。注意事項●本製品は、バッテリーの特性により時間と共に少しずつ自然放電します。長期間使用しなかった場合はバッテリー残量が少ない可能性がありますので、本製品へ充電してからご使用ください。●接続するケーブルや外部機器の設定などにより、充電時間が異なります。●外部機器の仕様やバッテリー残量によってはで充電できない場合があります。●万が一本製品が膨張した場合などは、ただちに使用をお止めください。また、分解も絶対にしないでください。
- アズワン品番
- 67-0400-09
- 内容量
- 1個
注意
※3台同時出力 最大18Wの出力に対応※付属の変換アダプターはUSB PD(Power Delivery)に対応しておりません。
※ご使用の機器に給電する前に、本製品の充電を行ってください。
※ケーブルは純正品を使用してください。スマートフォンなどの種類によっては、コネクタの仕様により使用できない場合もあります。
※LightningケーブルやACアダプターなどは付属していません。
※PDまたはQCでの充電時には、スイッチに一番近いLED1個が緑色に点灯します。注意事項
AC充電器 の新着商品
カテゴリ
























